DAYTONA(デイトナ)
ネオビンテージヘッドライト
SR等のベーシックモデルをネオビンテージ風にカスタムする際に最適なマルチリフレクターレンズタイプのルーカスレプリカヘッドライト。スチール製マットブラック塗装仕上げ。(こだわりのツヤなし7分)
仕様
●マルチリフレクターユニットを採用。
●純正ヘッドライトステーは不可。P.143(2020カタログ)のヘッドライト寸法一覧および取付可能範囲を参考に、ロングタイプのヘッドライトステー(ステンレスパイプライトステー(44275)等)に交換してください。
●レンズ径Φ170、H4バルブ(12V60/55W)付属。ライト取付穴M8×P1.25。
●スペーサー(t=10)2個付属。
付属品
スペーサー10mm×2個
レンズ径(Φmm)
170
内容量
1個
注意
※H.I.D.やハイワッテージバルブとの同時装着で使用しないでください。同時装着された場合、マルチリフレクターの反射面が白く曇ってしまうことがあります。また、ハイワッテージ系のバルブを同時装着された場合、リフレクターの焼けやメッキ剥がれなどの原因になります。※SR400に使用する場合は、純正ヘッドライトステー不可。ロングタイプのヘッドライトステーに交換してください。
※キーシリンダー等からライト取付けボルトまで140mm必要です。
※汎用品のためハーネス用穴の拡大加工が必要な場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48621938
94934
¥
30,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください