曜日別特売
(4件のレビュー)

物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。
オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。
自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。

材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)板厚(mm)18特性取手穴付、ループバンパー付材質(荷台)合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※外観から表札や看板などで屋号が分かるものが必要となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※タワミ、強度は他に無い素材です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※個人宅配送不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48625124EVA-8055-751117.4ブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48625106EVA-9060-751117.9ブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48625115EVA-8055-1001438.4ブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48625097EVA-9060-1001438.9ブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48625106
2022-08-16
用途: 部品、機械搬送

台座の木材はしっかりしております。補修のキャスターをモノタロウさんで販売して貰いたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 48625124
2019-12-05
用途: 荷物の搬入等
卸売・小売業

小さめのを購入致しました。
欲を言えばもう少しキャスターが大きければ良いど思います。
台車2台購入したのですがの重さが違うのは気のせいでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 48625124
2019-04-04
用途: 箱入り商品の移動、運搬
セカンドバランス株式会社建設業・工事業

地面との接点が非常にソフトでなおかつ静かである。とても、気持ちよく扱えます。

対象商品 : 48625097
2018-06-28
用途: 重量物の運搬
株式会社ナチュラルフィールドサプライ

車輪が大きく、音が少なく重量物(100kg以上)の運搬でも比較的スムーズ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする