ゴールデン ベアー
ゴールデンベア 326
足入れスムーズなスリッポン仕様が嬉しい一足です。
種類
作業靴
材質(ソール)
EVA/ゴム
標準質量(g/片足)
210(26cm)
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48624503
326
24.5
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥3,500
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
48624582
326
25.5
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥3,500
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
48624616
326
27
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥3,500
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
48624512
326
25
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥5,000
取扱い終了
48624528
326
25.5
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥5,000
取扱い終了
48624537
326
26
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥5,000
取扱い終了
48624546
326
26.5
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥5,000
取扱い終了
48624555
326
27
ブラック
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥5,000
取扱い終了
48624564
326
24.5
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥5,000
取扱い終了
48624573
326
25
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥5,000
取扱い終了
48624598
326
26
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥5,000
取扱い終了
48624607
326
26.5
グレー
スニーカー
スリッポンタイプ
ローカット
合成皮革/メッシュ
¥5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください