allonge
アロンジェ超音波加湿器
高さ75cm・直径15cmのスリムボディの省スペースサイズ。
床に置いても、高い位置からミストが出ます。
アロマ台座付き。
付属品
取扱説明書・保証書×1、アロマ台座(台座内にフェルト1枚装着済)×1、交換用フェルト×2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約150×750
タンク容量(L)
約2.5(抗菌水タンク)
定格消費電力(W)
33
本体質量(kg)
約1.8
電源コード(m)
約1.8
適合床面積
木造住宅(和室)/7.2m
2
、プレハブ住宅(洋室)/12.6m
2
電気代の目安
1時間約0.9円
連続加湿時間(時間)
約9(強運転時)
タイマー
微弱運転時5時間自動OFF
加湿量(mL/h)
強/約270、中/約170、弱/約110、微弱/約70
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48623313
ALG-KW1602PWH
パールホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
48623322
ALG-KW1602NWD
ナチュラルウッド
オープン
取扱い終了
返品不可
48623338
ALG-KW1602DWD
ダークウッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください