デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
フッソ・導電性HP-800グリース
特殊用途グリースです。
用途
特殊環境用フッ素グリース
色
白
トラスコ品番
124-0122
質量(g)
540
容器
缶
使用目的
フッ素グリース
主成分
パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(500g×10缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630925
HP-800-05
オープン
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください