曜日別特売

樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース

樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。

用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑特性耐プラスチック性、耐磨耗性質量(kg)18容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類内容量1缶(16kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630952PG-641-16
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする