デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
耐プラスチック性、耐磨耗性あります。
滲み出しが少ないです。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途
音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑
色
白
特性
耐プラスチック性、耐磨耗性
質量(kg)
18
使用温度範囲(℃)
-50~130
容器
缶
使用目的
潤滑
主成分
ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
#1
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630986
PG-663-16
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください