モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
シリコーン潤滑グリース
境界油滑性に優れています。
酸化安定性に優れています。
耐水性に優れています。
用途
モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑、各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑
色
灰白色
商品タイプ
シリコングリース
特性
境界油滑性、酸化安定性、耐水性
トラスコ品番
778-2403
使用温度範囲(℃)
-40~150
ちょう度
305
使用目的
潤滑
主成分
シリコーン・金属石ケン増稠グリス
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
内容量
1個(95g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48631284
TSK5401L-95
オープン
¥5,598
¥
4,498
アウトレット
¥4,948
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください