曜日別特売

樹脂・ゴム部品用YM-103グリース

樹脂・ゴム部品用YM-103グリース - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

ポリαオレフィン系黄色グリースです。
稠度301。
付着性が良い。
樹脂/金属に使用出来る。
耐荷重性。使用温度範囲が広い。

用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器特性付着性、耐荷重性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-45~150容器主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度300内容量1缶(16kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48631363YM-103-16
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする