曜日別特売

オンコル粒剤5

オンコル粒剤5 - OATアグリオ
(3件のレビュー)

植物全体に速やかに浸透移行するので、生長の盛んな部分を含め植物全体を害虫から守ります。
残効が長く、水稲の育苗箱散布でイネミズゾウムシに対する効果は40~50日間期待できます。また野菜類のコナガやミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマに対しても定植直前の処理で、20~25日間効果が期待できます。
広い殺虫スペクトルをもち、広範囲の害虫に有効です。
安定した殺虫力をもち、抵抗性害虫に対しても効果が期待できます。

毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)16575性状青緑色細粒剤形粒剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
有効成分
適合病害虫
適合作物
有効期限(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630435-1袋(3kg)ベンフラカルブ5.0%イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネヒメハモグリバエ、イネハモグリバエ、ツマグロヨコバイ、ヒメトビウンカ、セジロウンカ、イネシンガレセンチュウ、ミナミキイロアザミウマ、アオムシ、モモアカアブラムシ、アブラムシ類、コガネムシ類幼虫、ハリガネムシ類、メイチュウ類、アザミウマ類、ミカンキイロアザミウマ、コナガ--
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
43639174-1個(500g)ベンフラカルブ 5.0%イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネヒメハモグリバエ、イネハモグリバエ、ツマグロヨコバイ、ヒメトビウンカ、セジロウンカ、イネシンガレセンチュウ、ミナミキイロアザミウマ、アオムシ、モモアカアブラムシ、アブラムシ類、コガネムシ類幼虫、ハリガネムシ類、メイチュウ類、カンシャコバネナガカメムシ、アザミウマ類、ミナミキイロアザミウマ、コナガ、アザミウマ類、ナシミドリオオアブラムシ、ワタアブラムシ稲(箱育苗)、ピーマン、とうがらし類、ひろしまな、メキャベツ、非結球メキャベツ、らっかせい、さといも、さとうきび、モロヘイヤ、花き類・観葉植物、きく、つつじ類、ストック、たばこ、しゃりんばい、むくげ4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43639174
2022-05-31
用途: センチュウの駆除に使用。
その他業種

芋コガネムシ幼虫及びハリガネムシの駆除に使用します。

対象商品 : 43639174
2021-04-26
用途: 菜園の防虫対策
農・林・水産業

顆粒なので、株元や土壌混和が容易にできる。平成27年7月8日以降は登録変更(使える作物の変更)されている。そのため、以前に比べて使える作物の種類は減っているが、使える作物には極めて防虫の有効性が高い。適用表を事前に確認した上での購入をおすすめする。

2が参考にしています
対象商品 : 48630435
2020-04-30
用途: 水稲苗箱に移植前に、使用しています。
その他業種

いつも使用して、稲苗が綺麗です。
これからも、利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする