サーベルDF

サーベルDF - 丸和バイオケミカル
(1件のレビュー)

低薬量で安定した効果を発揮します。
多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。
効果の発現は遅効的です。
ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。

剤形水和剤適合場所芝生(西洋芝・日本芝)成分メトスルフロンメチル60.0%性状淡褐色水和性細粒適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)22529毒劇区分普通物適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(10g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630548-
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48630548
2024-08-29
用途: 除草
その他業種

耕作地周辺の葛の対策で使用してみました、葉面散布で20~30日ほどで効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする