曜日別特売

ダブルアップDG

ダブルアップDG - BASF(ビーエーエスエフ)

ダブルアップは、一年生広葉雑草に高い効果を示し雑草の発生前から発生初期まで広い散布適期と長い残効性を持っています。
少量で十分な効果が得られ、人畜や魚類に対しても影響が少ない薬剤です。
DG(顆粒水和剤)は、水に良く溶け、粉立ちも少ない使いやすい製剤です。

剤形水和剤適合場所芝生(西洋芝・日本芝)成分シクロスルファムロン66.00%性状類白色水和性細粒適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)20766毒劇区分普通物適合雑草畑地一年生広葉雑草農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(225g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630566-
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする