曜日別特売

ミサイル ベースバー

ミサイル ベースバー - SHIMANO PRO

ミサイルEVOが世界選手権で培ったテクノロジーを踏襲し、リーズナブルなアルミタイプとして登場
ハイドロフォーミングアルミを採用したエアロダイナミクスベースバーは、Di2システムに対応したシフトケーブル内蔵式で軽量
タイムトライアルやトライアスロンに最適

材質アルミ(AL-6061)寸法(mm)(ドロップ)35ブラック質量(g)275クランプ径(Φmm)31.8mmハンドル幅(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48627364PRAB0038
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする