SHIMANO PRO
LT ステム
ロードバイク・MTBを問わず3種類のアングルで幅広いポジションに対応するフリップフロップ設計のステム
材質
AL-6061
色
ブラック
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アングル(°)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48627897
PRSS0328
(ステム)60
±6
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48627906
PRSS0329
(ステム)70
±6
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48627915
PRSS0330
(ステム)80
±6
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48627924
PRSS0331
(ステム)90
±6
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48627933
PRSS0332
(ステム)100
±6
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48627942
PRSS0333
(ステム)110
±6
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48627958
PRSS0334
(ステム)120
±6
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48627967
PRSS0321
(ステム)60
±17
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48627976
PRSS0322
(ステム)70
±17
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48627985
PRSS0323
(ステム)80
±17
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48627994
PRSS0324
(ステム)90
±17
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48628003
PRSS0325
(ステム)100
±17
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48628012
PRSS0326
(ステム)110
±17
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48628028
PRSS0327
(ステム)120
±17
148(100mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48628037
PRSS0319
(ステム)70
±35
170(90mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
48628046
PRSS0320
(ステム)90
±35
170(90mm)
¥5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください