部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。


コンテナが15個と、コンテナを取付けるラックのセットです。
コンテナの裏側はフックのような形状になっており、ラックに引っかけるだけなので、取付けるのも取外すのも簡単です。



デスク周りの小道具の整理に重宝しています。
ケースごと取り出しやすいところが良いです。
電気部品、機械部品、その他小分けに使っており、棚の省スペース化・見える化に貢献しています。ただラックを使わずに重ね置きする場合、中身入りのコンテナを重ねようとしても下のコンテナに入ってしまうことが多々あるため(空コンテナを保管するための溝に入ってしまう)、中身ありのコンテナを重ねる場合と、空コンテナを積み重ねる場合を誤操作しにくい設計にしていただけると嬉しいです。
工具、ビス、パーツが多いので整理に助かりました。
これで、あるのに買いに行く重複がなくなるはず。
また、2台注文予定。
足部分等のパイプ溶接部が溶接の肉で、ネジ穴が合わなくドリルで拡張して穴を合わせました。
あとは、大丈夫です。
ボルト類以外の小物部品が見えやすいボックスへ整理できるので取り出しやすい。ラックの組み立てボルトの数が多く個数を減らす工夫が必要と思う。支柱と足の取付穴がずれている箇所があった。
コンテナ自体はペラいが必要十分。ラックはしっかりしてる。
すでに購入済みのコンテナのためにラックだけ単体で売って欲しい
とてもいい感じです。
値段も安くてちょっと心配でしたが、フレームもケースも丈夫だと思います。
いずれもう1セット欲しいです。