曜日別特売
モノタロウ

ビット 木工兼用 先ネジタイプ

ビット 木工兼用 先ネジタイプ - モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプ - モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプ - モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプ - モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプ - モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプ - モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプ - モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプ - モノタロウ
(46件のレビュー)

板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。

用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486403056.0mm616580
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
486403148.0mm816580
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
486403239.0mm9185110
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4864033212.0mm12190110
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4864034815.0mm15190110
689
758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4864035716.0mm16190110
689
758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4864036618.0mm18195120
829
912(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4864037524.0mm24200120
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
633304366.5mm6.516580
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6333044510.0mm10185110
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48640332
2025-09-03
用途: 穴あけ

仕事で頻繁に使いますが、切れるし、寿命も長い。
ブランド頻度比べてもそこまで劣らない。
モノタロウさんのドリルビットに関しては概ね、価格に対しての性能は良く、他の商品と比較してハズレを引く確率は低め。

対象商品 : 48640323
2023-12-04
用途: 木材への穴あけ
丸高建設

初めて購入しましたが、良いです!
切れは良いです。
ホームセンターや道具屋さんでは結構な値段しますので助かります。

対象商品 : 48640366
2024-05-02
用途: 電気工事
建設業・工事業

消耗品として使っているが安価でよい。不満なのはシャフトが細い為、無理をすると曲がってしまう事が有る。

対象商品 : 48640366
2023-06-26
用途: 通線開口
令和設備設計株式会社建設業・工事業

食い込みはそこそこ良いが、摩耗が結構早いと思う。
でもコスパでそこはカバーしてると思います

対象商品 : 48640305
2022-12-13
用途: DIY用
不動産業

厚い材料に長いビスを使う際に下穴が必要 無いと困るが使う頻度は少ないので、これで十分使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 48640332
2024-03-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

まだ使用してませんが、お安く手に入りました。問題ないと思います

2023-02-04
用途: 木工
製造業

非常に安価ですが綺麗に穴あけできました
ただ、個体差はあるかもしれません
コスパは最高クラスだと思います

対象商品 : 48640332
2022-06-04
用途: 穴あけ

太くて長いあなを開けることなど年に数回しか無いので、これで十分。安くて助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする