曜日別特売

卓上丸のこ

卓上丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)

電子制御によるきれいなひき肌と低騒音を実現。
アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現。
左右45°まで傾斜可能。材料を反転させずに傾斜切断できます。
持ち運びに便利なハンドル付。電子制御によるソフトスタート採用。刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付。

付属品ダストバック・サイドハンドル・10mmボックススパナ・プレート(B)・バイス組適合(のこ刃)外径180~190×穴径20mm質量(kg)7.8モーター単相直巻整流子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×550×498ストッパー左右0°、15°、22.5°、30°、45°傾斜切断(°)左右0~45最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70電源周波数(Hz)50/60切断角度左0~45°、右0~52°内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
ノコ刃直径(mm)
コード長さ(m)
取付穴径(Φmm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48633856C7FC10504000単相1001902心・52011
81,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48633856C7FC29903904C7FCHC7FC 卓上丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 29903904卓上丸のこHiKOKI(旧:日立工機)1台
62,980
税込69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする