曜日別特売

マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付

マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付 - アズビル金門

業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。
大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。
ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。
計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。
質量を減量したことで運送も省エネ!
基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。

適合流体表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)文字サイズNKDA型の1.8倍計量範囲100内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
口径(Φmm)
ねじの種類
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48634522KKDA-GP0.610013上水82
20,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
48634538KKDA-GP1.310020上水82
39,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48634547KKDA-GP0.610013金門82
20,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
48634556KKDA-GP1.310020金門82
39,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48634608KKDLGP0.716513上水82
21,600
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48634617KKDLGP1.622525上水95
43,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48634626KKDLGP0.716513金門82
21,600
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48634635KKDLGP1.622525金門95
43,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする