マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付KKDA-GP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
口径(Φmm)13
ねじの種類金門
寸法L(mm)100
内容量1台注文コード48634547品番KKDA-GP
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。
大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。
ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。
計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。
質量を減量したことで運送も省エネ!
基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。

計測方式
接線流羽根車式 単箱型
最大流量(m3/h)
2.5(定格)
転移流量(m3/h)
0.04
流量範囲(m3/h)
(適正使用)0.1~1、(定格最小)0.025、(限界)3.125
口径(Φmm)
13
ねじの種類
金門
流体温度(℃)
0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)
質量(kg)
0.6
仕様
●ガス管用金具付
ケース形状
標準
寸法L(mm)
100
山数
14
寸法W(mm)
82
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
表示部
(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度
55℃以下
寸法H1(mm)
95
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最大表示
9.999.9m3
使用周囲温度(℃)
55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
表示機能
デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
寸法H2(mm)
23
周囲湿度(%RH)
0~100
文字サイズ
NKDA型の1.8倍
寸法H3(mm)
70
取付姿勢
水平
適合流体
水
材質(接液部)
銅合金
型式承認番号
L146号
ねじ外径D(mm)
25.8
ねじ山
14
使用流量(m3/D)
5h:4.5(0.9m3/h)、10h:7(0.7m3/h)、24h:12(0.5m3/h)
最大表示量(m3)
9999.9
ねじ外径(mm)
26.4
計量範囲
100
使用流量(m3/月)
100(最大)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする