曜日別特売

テープディスペンサー

テープディスペンサー - ヤエス軽工業テープディスペンサー - ヤエス軽工業

可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。
一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。
簡単なテープセット。
あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。
刃の交換も簡単、安全で、調整不要。
ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。
綺麗で、シャープな切り口。
テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。
1台で何種類ものテープをカット。
1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。
設定モードにより、カット枚数を設定可能。

適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数材質ABS電源AC100V・50/60Hz・25W本体質量(kg)1.9本体寸法(mm)奥行258本体寸法(mm)幅126本体高さ(mm)150ヒューズ2Aテープ長さ設定範囲(mm)15~70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48635755ZCUT-8703~25最大1501900
88,700
84,980
93,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする