テープディスペンサー

テープディスペンサー - ヤエス軽工業
(2件のレビュー)

順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。
メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
プリセットカウンター、ループ機能つき。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。

付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48635764ZCUT-9GR6~60300以内1600
94,800
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48635764
2024-04-30
用途: 工場内作業

2台目です
コンパクトで狭い作業スペースでも使えて便利です。
操作も簡単です。

対象商品 : 48635764
2021-09-09
用途: 製品貼付け

とても使いやすくて重宝しています。
今回、3台目になります。
細かく長さが調節出来るので作業効率がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする