メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶)
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など長さ(mm)(先端折り曲げ)7質量(kg)1.83電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行222最大外径(mm)(テープ)300本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)148ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222内容量1台