米麦水分測定器 米名人

米麦水分測定器 米名人 - 高森コーキ米麦水分測定器 米名人 - 高森コーキ
(11件のレビュー)

農家様の必要品!!
高精度・簡単操作を実現!
材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK!
玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。
測定回数最大9回までの平均値を表示 します。
オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。

付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)(最大)0.05電源単三乾電池(4本)本体寸法(mm)約72×190×100本体質量(g)約450(電池含まず)測定方式電気抵抗式使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正分解能(%)0.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48637347KM-1
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48637347
2023-09-18
用途: 米の水分測定
農・林・水産業

簡単に操作できる 精度が良い 平均値が出る 表示が明瞭 デザインが良い

対象商品 : 48637347
2021-10-24
用途: お米乾燥状態確認
坂之上商会

初めての水分計購入 測定致しました 測定結果は満足であり精米の基準を出してくれるので満足です(乾燥が足りなかったら再度天日干ししますそして精米です)

対象商品 : 48637347
2021-09-30
用途: 籾の水分計測
広瀬ファーム株式会社農・林・水産業

籾乾燥機の水分計が故障して急遽取り寄せました。注文して直ぐに到着し、簡単に計測できて大変助かりました。

対象商品 : 48637347
2020-10-20
用途: モミ乾燥時の水分測定
有限会社いの字商店自動車・二輪車・自転車関連業

穀物の水分計としては安価でしたが測定の精度が高くて信頼できます。
最初は3回測って平均を取っていましたが、小数点一桁まで測定値が揃うので1回の測定で済ませています。
パレットを抜いてから掃除すれば本体内部に米の残骸もほとんど残らず使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48637347
2020-10-27
用途: 稲干後の水分測定
建設業・工事業

機械関係は苦手な私でも、一人で測定出来て大満足です。

対象商品 : 48637347
2020-09-09
用途: 稲の刈り取りの判断、モミの乾燥状況の確認、玄米の水分量の確認等
建設業・工事業

簡単に使用できました。籾摺り器がついていますがあまりよく擦れないので使用しませんでした。

対象商品 : 48637347
2018-12-27
用途: 農協に提出の玄米の状態を、出荷前に自分で把握するための測定
農・林・水産業

使い易く、取説に書しいてある手順に従えば、
全くの初心者でも測定ができるところが良い!
この値段だからかな!?
操作が簡単なのが、百姓の年寄りには何よりも嬉しい。

対象商品 : 48637347
2018-09-12
用途: 稲生籾を乾燥機投入後、2時間毎に水分測定 従来の使用器と測定時水分を比較した。
農・林・水産業

従来器の数値がアナグロで、数値の読みとりに誤差があったが、米名人はデジタルのため数値の読み取り誤差がなく。操作も至って簡単で、隣人にも推奨した。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする