金沢車輌
アルミ製3輪バゲジカート
ハンドルから手を離すとロックされるので安全!
ネスティング状態での複数台同時移動可能。
アルミ製で軽量。
車輪径(Φmm)
180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×670×1040
荷台寸法(幅)(mm)
670
ハンドル高さ(mm)
1040
荷台寸法(奥行)(mm)
1030
騒音対策
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638747
SH-59AL
1030×670
シルバー
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません