金沢車輌
ストロング台車(ハンドル固定式)フットブレーキ付
車輪径(Φmm)
130
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
955×600×855
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
855
荷台寸法(奥行)(mm)
955
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48638765
STR-402+FB
400
955×600
220
22.5
アイボリー
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
1
お送りできません