曜日別特売

手芸クラフト用接着剤 クラフトマルチ

手芸クラフト用接着剤 クラフトマルチ - セメダイン手芸クラフト用接着剤 クラフトマルチ - セメダイン手芸クラフト用接着剤 クラフトマルチ - セメダイン手芸クラフト用接着剤 クラフトマルチ - セメダイン手芸クラフト用接着剤 クラフトマルチ - セメダイン手芸クラフト用接着剤 クラフトマルチ - セメダイン

プラスチック・金属・布など、あらゆる手芸材料を接着できます。
熱・水・ショックに強い超強力タイプです。
透明なのでキレイな仕上がりです。
シンナー不使用でイヤなニオイなし。プラスチックや発泡スチロールを溶かしません。
接着後約2~3分で動かなくなるので、作業がスムーズです。

用途ビジューデコ・アクセサリー製作、工作・手芸・ホビークラフト素材の接着付属品ヘラ容量(mL)10液色クリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(10mL×10本)
注意
※ナイロン、シリコーンゴムなどの素材には充分に接着しないことがあります。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなどにいは接着しません。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※ご使用前に内面の注意・使い方を必ずお読みください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48709657HL-015
5,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする