大判建築パネル用 PM200(垂れ止めタイプ)

大判建築パネル用 PM200(垂れ止めタイプ) - セメダイン

たれ止めタイプ

タイプ高耐久接着タイプ二液形弾性接着剤破断伸度(%)140主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変成シリコーン樹脂可使時間(分)120貼合せ可能時間30分密度(g/cm3)(主剤)1.31、(硬化剤)1.21外観(主剤)白色ペースト、(硬化剤)淡黒色ペースト引張剪断強度(N/mm2)5.4T型剥離強度(N/mm)3.90粘度(Pa・s)(主剤)270.0、(硬化剤)120.0/23℃危険物の類別非危険物混合比1:2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆硬度(ショア A)62主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48710122RE-025
11,670
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする