タイプ高耐久接着タイプ二液形弾性接着剤破断伸度(%)140主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変成シリコーン樹脂可使時間(分)120貼合せ可能時間30分密度(g/cm3)(主剤)1.44、(硬化剤)1.25外観(主剤)白色ペースト、(硬化剤)淡黒色ペースト引張剪断強度(N/mm2)5.4T型剥離強度(N/mm)3.90粘度(Pa・s)(主剤)12.0、(硬化剤)74.0/23℃危険物の類別非危険物混合比1:2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆硬度(ショア A)62主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット(3kg)