【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(遮光タイプ)

【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(遮光タイプ) - セイキ販売

ダブル・ハニカム(蜂の巣)構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。
スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。
耐熱性に優れている。
吸湿・吸水性が少なく濡れても乾きが早い。
カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。
紫外線をカットして、大切な家具や床の日焼けを防ぎます。
光をシャットアウトする遮光タイプ

オーロラホワイト(ND-01)orキャメルベージュ(ND-02)orフォレストブラウン(ND-03)タイプスタンダード(プルコード式開閉)サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※室外側はデザイン性を考慮し、白の統一色となっています。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48647332-200~550200~500
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647348-200~550501~600
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647357-200~550601~700
23,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647366-200~550701~800
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647375-200~550801~900
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647384-200~550901~1000
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647393-200~5501001~1100
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647402-200~5501101~1200
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647418-200~5501201~1350
37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647427-551~750200~500
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647436-551~750501~600
23,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647445-551~750601~700
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647454-551~750701~800
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647463-551~750801~900
30,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647472-551~750901~1000
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647488-551~7501001~1100
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647497-551~7501101~1200
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647506-551~7501201~1350
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647515-751~950200~500
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647524-751~950501~600
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647533-751~950601~700
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647542-751~950701~800
31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647558-751~950801~900
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647567-751~950901~1000
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647576-751~9501001~1100
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647585-751~9501101~1200
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647594-751~9501201~1350
47,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647603-951~1150200~500
27,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647612-951~1150501~600
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647628-951~1150601~700
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647637-951~1150701~800
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647646-951~1150801~900
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647655-951~1150901~1000
41,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647664-951~11501001~1100
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647673-951~11501101~1200
47,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647682-951~11501201~1350
52,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647698-1151~1350200~500
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647707-1151~1350501~600
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647716-1151~1350601~700
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647725-1151~1350701~800
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647734-1151~1350801~900
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647743-1151~1350901~1000
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647752-1151~13501001~1100
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647768-1151~13501101~1200
52,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647777-1151~13501201~1350
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647786-1351~1550200~500
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647795-1351~1550501~600
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647804-1351~1550601~700
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647813-1351~1550701~800
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48647822-1351~1550801~900
45,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする