YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
コネクタボディ
色
ホワイト
定格電力(W)
合計1500まで
定格電圧(V)
125
本体質量(g)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×52×16
定格入力電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48687284
SF4615W
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意