YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
トリプルタップ
(1件のレビュー)
3方向に電源を分配します。
種類
露出コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口
3個口
色
ホワイト
定格電力(W)
合計1500まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×45×25
本体質量(g)
30
コンセント形状
2P 15A 125V
アズワン品番
65-0530-91
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48687345
Y02ELPT300WH
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意