YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
コーナータップ
3方向に電源を分配します。
種類
露出コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口
3個口
色
ホワイト
定格電力(W)
合計1500まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×45×15
本体質量(g)
38
コンセント形状
2P 15A 125V
アズワン品番
65-0530-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48687354
Y02ELPC300WH
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意