大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48667237 | DS14DBSL(2LSCK) | 48667228 | DS14DBSL(2LYPK) | ![]() | 14.4Vコードレスドライバドリル | HiKOKI(旧:日立工機) | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | セット内容に違いがあります |
インパクトにチャックアダプター付けて、ホルソー使ってたんですが、やっぱり回転専用のほうがいいですね!
重さは機能の裏返しということで、許容範囲。
値段も機能の裏返しですが、特にバッテリーについてもう少し頑張ってほしいところです。
昔に比べれば、電池の寿命やトルクの特性、ブレーキ等格段に進歩しています。
やっぱりプロは緑色ですね。
1台でホルソー、下穴、タップ立てまで余裕です。
長く愛用できそうです。