出光興産
ダフニーグリースM
モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。
用途
衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。
色調
黒色
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止
使用目的
手差し給脂、集中給脂
増ちょう剤
リチウム
基油
鉱物油
動粘度(mm
2
/s)
175.6(40℃)
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(16kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滴点(℃)
混和ちょう度
離油度(%)
蒸発量(%)
NLGIグレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48669118
No.0
193
373(25℃)
5.1
0.29
0
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48669127
No.1
197
325(25℃)
1.5
0.30
1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48669136
No.2
19
284(25℃)
0.8
0.32
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。