ギガ・セレクション
スライド式LEDルーペGSL21015
2種類の倍率レンズが付いています。
レンズが大きく見やすい!
スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
寸法(mm)
(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
88
照明
LED
使用電池
LR1130×3個(付属)
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670362
GSL21015
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください