ギガ・セレクション
折り畳みルーペ
折り畳み式でコンパクトに収納!
材質(本体)
亜鉛合金
材質(レンズ)
ガラス
最小目盛(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670448
GSL9007A
(本体)閉40×30×10/開40×30×10、(レンズ)直径20
47
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48670457
GSL9005D
(本体)閉60×40×10/開60×40×50、(レンズ)直径30
97
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください