ギガ・セレクション
LED付折り畳みルーペ
折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!
寸法(mm)
(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
97
照明
LED
最小目盛(mm)
1
使用電池
単3乾電池×4本(別売)
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670466
GSL1047
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください