ギガ・セレクション
ライト付ハンドルーペ
ライト付きで暗い所でも見やすい!
ルーペを除きながら横から作業もできます。
寸法(mm)
(本体)133×49×46、(レンズ)直径42
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
90
照明
電球
最小目盛(mm)
0.1
使用電池
単3乾電池×2本(別売)
材質(レンズ)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670475
GSL13100
¥1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください