3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル

3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド

3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル
底刃のニックと大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現
刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応

材質超硬内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径Dc(mm)
刃長l(mm)
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48670904SZES345-01011.53501.5
3,390
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
48670913SZES345-0151.533503
4,240
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48670922SZES345-020233503
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670938SZES345-0252.543504
4,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670947SZES345-030363506
4,030
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670956SZES345-0353.563506
5,310
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670965SZES345-040483508
4,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58186389SZES345-050--3枚刃5010
4,670
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
58186398SZES345-060--3枚刃6013
4,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
58186407SZES345-080--3枚刃6420
6,570
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58186416SZES345-100--3枚刃7522
8,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
58186425SZES345-120--3枚刃7525
12,290
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする