曜日別特売

カップブラシ

カップブラシ - リニア・ビズ

金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
電動工具用とエア工具用があります。

外径D(Φmm)75毛丈(mm)25線径(Φmm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛材
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48671184LB-CAP31真鍮メッキ鋼線M10(P1.5)
920
919
1,011(税込)
3日以内出荷
48671193LB-CAS31ステンレス鋼線(SUS304)M10(P1.5)
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
48671202LB-COP35真鍮メッキ鋼線16
890
859
945(税込)
3日以内出荷
48671218LB-COS35ステンレス鋼線(SUS304)16
2,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする