曜日別特売

ヒネリカップブラシ

ヒネリカップブラシ - リニア・ビズ

ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。

穴径(Φmm)M10(P1.5)適合材金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)65毛丈(mm)22内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径D(Φmm)
毛材
線径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48671227LB-KC21-0.35M10(P1.5)65ワイヤ鋼線0.3512500
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48671236LB-KC21-0.5M10(P1.5)65ワイヤ鋼線0.512500
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48671245LB-KCS21-0.35M10(P1.5)65ステンレス鋼線(SUS304)0.3512500
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
48671254LB-KCS21-0.5M10(P1.5)65ステンレス鋼線(SUS304)0.512500
3,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする