リニア・ビズ
ベベルブラシ
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
コーナー部の研磨に最適です。
電動工具用とエア工具用があります。
外径D(Φmm)
85
線径(Φmm)
0.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
適合材
金属
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛材
穴径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48671263
LB-VAP31
真鍮メッキ鋼線
M10(P1.5)
12
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
48671272
LB-VAS31
ステンレス鋼線(SUS304)
M10(P1.5)
12
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
48671288
LB-VOP35
真鍮メッキ鋼線
16
16
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
48671297
LB-VOS35
ステンレス鋼線(SUS304)
16
16
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください