リニア・ビズ
ハンドブラシ
幅が狭く、細かい作業に最適です。
2種類の形状、6種類の材質をラインナップ。
軽作業向き。
毛丈(mm)
23~24
植付(mm)
80
材質(ハンドル)
鉄
毛厚(mm)
6~6.5
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
毛材
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48671306
LB-HI-11
(ブラシ)I型
ワイヤ鋼線
210
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
48671315
LB-HI-12
(ブラシ)I型
真鍮
210
¥
320
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
48671324
LB-HI-13
(ブラシ)I型
ステンレス鋼線(SUS304)
210
¥
370
¥
358
¥
394
(税込)
3日以内出荷
48671333
LB-HI-16
(ブラシ)I型
豚毛
210
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
48671342
LB-HI-17
(ブラシ)I型
PVC(塩化ビニール)
210
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
48671358
LB-HI-19
(ブラシ)I型
真鍮メッキ鋼線
210
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
48671367
LB-HJ-21
(ブラシ)J型
ワイヤ鋼線
225
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
48671376
LB-HJ-22
(ブラシ)J型
真鍮
225
¥
370
¥
358
¥
394
(税込)
3日以内出荷
48671385
LB-HJ-23
(ブラシ)J型
ステンレス鋼線(SUS304)
225
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください