曜日別特売

ハケセット

ハケセット - 建築の友ハケセット - 建築の友

極細ハケと平ハケ(5mm幅)の2本セットです。

セット内容極細ハケ1本+平ハケ1本質量(g)8種類寸法H(mm)17寸法W(mm)45主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48675366HK-01
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする