曜日別特売

極細ナイロン江戸打ちひも

極細ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業極細ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業極細ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業極細ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業極細ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業極細ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業極細ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業極細ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業
(1件のレビュー)

2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。

仕様(組ひも)江戸打、芯なし内容量1巻(150m)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48680013NRED2-YEL約2150ナイロン約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
48680022NRED2-LGR約2150ナイロン黄緑約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
48680038NRED2-GRN約2150ナイロン約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
48680047NRED2-LBL約2150ナイロン水色約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
48680056NRED2-BLU約2150ナイロン約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
48680065NRED2-LVO約2150ナイロン藤色約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
48680074NRED2-VIO約2150ナイロン約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
48680083NRED2-WH約2150ナイロン約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
48680092NRED2-BK約2150ナイロン約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
48680108NRED2-GRY約2150ナイロン約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
48680117NRED2-BE約2150ナイロンベージュ約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
48680126NRED2-BR約2150ナイロン約0.238ツ打ボビン巻
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
56000963NRED2-RED約2150ナイロン約0.238ツ打ボビン巻
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
56000988NRED2-ORE約2150ナイロンオレンジ約0.238ツ打ボビン巻
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
56001006NRED2-PIK約2150ナイロンピンク約0.238ツ打ボビン巻
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
56001015NRED2-PYL約2150ナイロンパステルイエロー約0.238ツ打ボビン巻
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48680056
2017-07-18
用途: 編込み組紐
その他業種

滑りやすいが、完成品のつやが良くみんなに喜ばれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする