曜日別特売

ナイロン江戸打ちひも

ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業ナイロン江戸打ちひも - まつうら工業
(1件のレビュー)

2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。

仕様(組ひも)江戸打、芯なし内容量1巻(150m)
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48680135NRED3-RED約3150ナイロン約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
48680144NRED3-ORE約3150ナイロンオレンジ約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
48680153NRED3-PIK約3150ナイロンピンク約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
48680162NRED3-PYL約3150ナイロンパステルイエロー約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
48680178NRED3-YEL約3150ナイロン約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
48680187NRED3-LGR約3150ナイロン黄緑約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
48680196NRED3-GRN約3150ナイロン約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
48680205NRED3-LBL約3150ナイロン水色約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
48680214NRED3-BLU約3150ナイロン約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
48680223NRED3-GRY約3150ナイロン約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
48680232NRED3-BE約3150ナイロンベージュ約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
48680248NRED3-BR約3150ナイロン約0.658ツ打ボビン巻
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
56001033NRED3-LVO約3150ナイロン藤色約0.658ツ打ボビン巻
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
56001058NRED3-VIO約3150ナイロン約0.658ツ打ボビン巻
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
56001076NRED3-WH約3150ナイロン約0.658ツ打ボビン巻
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
56001094NRED3-BK約3150ナイロン約0.658ツ打ボビン巻
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48680144
2021-07-11
用途: アクセサリー用(組紐キーホルダー)
その他業種

とても鮮やかな色で、仕上がりもとてもきれいにできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする