ミズケイ
マルチ誘導棒 誘灯生
(2件のレビュー)
点灯方式
赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
材質
(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス
直径(Φmm)
38
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
LED使用数(個)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31269299
2013002
290
190
赤5、青5、白1
サーチライト、レスキューハンマー、マグネット付、ブザー付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
48686462
2013001
230
165
赤4、青4、白1
サーチライト、レスキューハンマー、マグネット付
オープン
取扱い終了
48686487
2013002
290
190
赤5、青5、白1
サーチライト、レスキューハンマー、マグネット付、ブザー付
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マルチ誘導棒「誘灯生」 29cmタイプ
参考になった