ニッサチェイン
キクローム サーキュラースリーブ
(1件のレビュー)
用途
ワイヤーロープ専用パーツ 2
仕上
クローム
内容量
1箱(20個)
注意
※使用の際は必ず、適合ワイヤーロープの確認をお願い致します。
全7種類を絞り込む
適合
選択してください
ワイヤーロープ/SY2
ワイヤーロープ/SY4、SY3
ワイヤーロープ/SY10、SY8(V)
ワイヤーロープ/SY15(V)、SY12(V)
ワイヤーロープ/SY20(V)
ワイヤーロープ/SY25
ワイヤーロープ/SY30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
適合
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48692008
BYP-30C
真鍮
ワイヤーロープ/SY30
6
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
48692017
BYP-25C
真鍮
ワイヤーロープ/SY25
5
¥
9,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
48692026
BYP-20C
真鍮
ワイヤーロープ/SY20(V)
4
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
48692035
BYP-15C
真鍮
ワイヤーロープ/SY15(V)、SY12(V)
3
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
48692044
BYP-10C
真鍮
ワイヤーロープ/SY10、SY8(V)
2
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
48692053
BYP-4C
真鍮
ワイヤーロープ/SY4、SY3
1
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
48692062
BYP-2C
真鍮
ワイヤーロープ/SY2
0.5
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください