曜日別特売

ステンレス ボルトクリップ

ステンレス ボルトクリップ - ニッサチェインステンレス ボルトクリップ - ニッサチェイン
用途ワイヤーロープ専用パーツ 1適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用寸法A(mm)3.1ねじ径(mm)10仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20個)
注意
※使用の際は必ず、適合ワイヤーロープの確認をお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48692078SYP-30Bステンレス(SUS304)
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692087SYP-12Bステンレス(SUS304)
7,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
48692096SYP-10Bステンレス(SUS304)
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692105SYP-8Bステンレス(SUS304)
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする