ニッサチェイン
真ちゅう カップリング
用途
ボールチェーン専用パーツ 1
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
注意
※ご使用の際は必ず、適合ボールチェインの確認をお願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48692114
BBP-50K
真ちゅう(C2680R)
(チェイン)BB50・BB45
5.7
1.8
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
48692123
BBP-40K
真ちゅう(C2680R)
(チェイン)BB40・BB35
4.3
1.1
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692132
BBP-30K
真ちゅう(C2680R)
(チェイン)BB30
3.3
1
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48692148
BBP-25K
真ちゅう(C2680R)
(チェイン)BB25・BB23
2.9
1
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください